すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CL-43

品名 : 140-275mm レベル調整バンド (VP管用)

仕様

メーカーアカギ型番A16995-0108
用途押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド径称40A(275)
スライド範囲140~275mm適合管外径48mm
全幅138mmパイプ下面高さ115mm
耐荷重120kg材質高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(VP管)のレベル調整用
パイプを押し込むだけの簡単施工
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/24 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1127ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440CL-4
    • 品番

      EA440CL-4

    • コメント

      VU管用、サイズ,スライド範囲等の違い

    バリエーション一覧
    EA440CL-41 45-120mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-42 115-190mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-43 140-275mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-44 45-120mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-45 115-190mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-46 140-275mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-47 53-128mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-48 123-198mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-49 147-282mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-50 62-137mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-51 132-207mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-52 156-296mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-53 70-145mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-54 140-215mm レベル調整バンド (VP管用)
    EA440CL-55 160-300mm レベル調整バンド (VP管用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA440CL-47です。
    • ※画像はEA440CL-47です。
    • パイプ外径一覧表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1126ページ
    • エスコ便利カタログ1127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top