すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-25S

品名 : 25A サドルバンド(ステンレス製/10個)

仕様

メーカーアカギ型番A10452-0055
用途ステンレス鋼管用のサドルバンド径称(A)25A
呼び径1適合管外径34.0mm
ねじ穴径(G)4mmサイズ厚み(t):0.5mm
幅(C):21mm
P:59mm
材質ステンレス(SUS430)入数10個
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/24 23:10現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1130ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BA-13S 13A サドルバンド(ステンレス製/10個)
    EA440BA-16S 16A サドルバンド(ステンレス製/10個)
    EA440BA-20S 20A サドルバンド(ステンレス製/10個)
    EA440BA-25S 25A サドルバンド(ステンレス製/10個)
    EA440BA-32S 32A サドルバンド(ステンレス製/10個)
    EA440BA-40S 40A サドルバンド(ステンレス製/10個)
    EA440BA-50S 50A サドルバンド(ステンレス製/10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top