すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897K-13A

品名 : AC100V/550W/φ320mm ダクトファン

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SJF-300RS-1
電源AC100V・550Wエアー流量(50/60Hz)50/58m3/分
ファン径(mm)288サイズ(W×D×H)mm390×332×432
重量(kg)12.8材質本体:鋼板
ファン:ガラス入り樹脂
羽根枚数4枚極数2P
消費電力(50/60Hz)405/560騒音値(50/60Hz)80/83
定格電流6.5A電源コード0.75m㎡×3芯 2mプラグ付
適合ダクトサイズφ320mm特長・安全機構
・頑丈ボディ(ケーシング)
・ベルマウス
販売価格

40,200(税抜)/ 44,220円(税込)

カタログ価格

40,200円(税抜)/44,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 03:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0227ページ
バリエーション一覧
EA897K-11A AC100V/250W/φ230mm ダクトファン
EA897K-12A AC100V/350W/φ280mm ダクトファン
EA897K-13A AC100V/550W/φ320mm ダクトファン
その他関連
オプションEA897K-320 : [φ320mm用] 5m ファン用ダクト
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top