すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897K-230

品名 : [φ230mm用] 5m ファン用ダクト

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SJFD-230S
適合本体EA897K-6A・-11Aサイズφ230mm×5m
重量3.7kgタイプスタンダードタイプ
つぎ足し可能
芯線に丈夫で復元力に優れた硬鋼線を使用。
販売価格

20,700(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 03:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0227ページ
バリエーション一覧
EA897K-200 [φ200mm用] 5m ファン用ダクト
EA897K-230 [φ230mm用] 5m ファン用ダクト
EA897K-280 [φ280mm用] 5m ファン用ダクト
EA897K-320 [φ320mm用] 5m ファン用ダクト
その他関連
本体EA897K-11A : AC100V/250W/φ230mm ダクトファン
本体EA897K-6A : AC100V/100W/φ230mm ダクトファン(低騒音)
本体EA915DC-52 : 1830x1830x2130mm ワークテント(青)
本体EA915DC-52A : 1830x1830x2130mm ワークテント(青)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top