すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897K-412

品名 : 折径150x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ90mm)

仕様

サイズφ90mm×50m厚さ(mm)0.06
折径150mm材質低密度ポリエチレン(LDPE)
換気用
仮排水用の簡易ホース
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに
長尺品の包装にも使用可能
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/27 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0227ページ1639ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA897K-411 折径100x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ60mm)
    EA897K-412 折径150x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ90mm)
    EA897K-413 折径200x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ120mm)
    EA897K-414 折径250x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ155mm)
    EA897K-415 折径300x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ180mm)
    EA897K-416 折径350x0.06mm/50m ポリチューブ(直径φ220mm)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • エスコ便利カタログ226ページ
    • エスコ便利カタログ227ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top