すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897K-422A

品名 : φ400x0.04mm/200m ポリチューブ(折径628mm

仕様

サイズφ400×200m厚み0.04mm
材質高密度ポリエチレン(HDPE)折径628mm
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。
送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:09現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA897K-421A φ300x0.04mm/200m ポリチューブ(折径471mm
EA897K-422A φ400x0.04mm/200m ポリチューブ(折径628mm
EA897K-423A φ500x0.04mm/200m ポリチューブ(折径785mm
EA897K-424A φ600x0.04mm/200m ポリチューブ(折径942mm
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top