すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897LD-15

品名 : AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワ(4.5mダクト付)

排気と換気が1台で行えます

仕様

電源AC115V・3A・250W
トランス等で、電圧を補って下さい。
エアー流量ストレート:23m3/分、
90°角1つ:20m3/分、
90°角2つ:16m3/分
ダクトサイズφ203mm×4.5m
ファン径φ250mmコード長1.8m
サイズ812×342×368(H)mm重量14.9kg
排気と換気が1台で行えます。
排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。
吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクトはキャニスター内部にすっきりと収納でき、持ち運びや保管に便利です。
ブロワーとキャニスターにそれぞれ持ち運び用ハンドルが内蔵されており、移動が容易です。
現場での視認性を高める「セーフティオレンジ」色が特徴です。
販売価格

87,700(税抜)/ 96,470円(税込)

カタログ価格

87,700円(税抜)/96,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0226ページ
その他関連
オプションEA815ZG-2A : AC100V→AC115V・125V/2.0KVA 昇圧トランス
オプションEA815ZG-3 : AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス
オプションEA897L-50 : 4.5m ダクト(マンホール取付)
ウェブカタログ画像
  • 排気と換気が1台で行えます。
  • ブロワー吸気口
  • ブロワー吹出口

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top