すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897PA-11D

品名 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)

吹き飛ばし専用で風が強いから、後始末が速くてラク!!
バッテリー・充電器と手提げバッグをセットしたESCOオリジナル商品

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A1X-B※ESCOオリジナルセット品
風量14.4V電池使用時:0~約2.6m3/分風速14.4V電池使用時:0~約60m/秒
重量1.2kg(ブロワのみ)サイズ370×148×213(H)mm(ブロワのみ)
バッテリー14.4V(リチウムイオン5.0Ah)充電器AC100V
充電時間14.4V/5.0Ah:(実用80%)約40分、(フル)約60分
14.4V/2.0Ah:(実用80%)約30分、(フル)約35分
連続使用時間14.4v/5.0Ah:約25分
14.4V/2.0Ah:約10分
付属品バッテリー、充電器、ノズル
手提げバック:(500(W)×160(D)×160(H)mm )
吹き飛ばし専用
風量調整機能付
最大風速約70m/秒の風(18V電池使用時)で、木クズもコンクリート粉もたっぷりの風で吹き飛ばします。
風量や風速をスイッチの引き幅でコントロール、風量調整機能付
18Vのバッテリーも使用可能です。
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式
販売価格

73,900(税抜)/ 81,290円(税込)

カタログ価格

73,900円(税抜)/81,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA897PA-1A : DC14.4V/18.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
セット商品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
セット商品EA927AV-10 : 500x160x160mm 手提げバッグ
関連商品EA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • バッテリー
  • 充電器
  • バッグ
  • ※本商品色は黒です。
  • ※本商品色は黒です。
  • BOX開口工事後の掃除に\n※本商品色は黒です。
  • 天井裏換気工事後の掃除に\n※本商品色は黒です。
  • 屋根工事後の掃除に\n※本商品色は黒です。
  • サッシに詰まったほこりの除去に\n※本商品色は黒です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top