すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897PA-21A

品名 : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A4-B
ファン径255mm電源AC100V
消費電力待機時0.04W(100V)
動作時最大約16W(100V)
風速強:190m/分
弱:160m/分
サイズ370(W)×264(D)×620(H)mm重量3.1kg
付属品ACアダプタオフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)
首振り機能自動(左右各36°)風向調節手動(左右各90°)
連続点灯時間(目安:満充電)【18V】
《5.0Ah:EA813PB-18B(EZ9L54)》強:約5時間40分、弱:約7時間50分
《3.0Ah:EA813PB-18(EZ9L53)》強:約3時間20分、弱:約4時間40分
【14.4V】
《5.0Ah:EA813PB-14.4C(EZ9L48)》強:約4時間30分、弱:約6時間20分
《2.0Ah:EA813PB-14.4A(EZ9L47)》強:約1時間50分、弱:約2時間30分
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機
涼風が行き渡る首振り機能付
角度調整でき高所へも快適送風
持ち運びがラクなハンドル付
車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式(幅141mm)
AC電源に対応し、連続運転も可能
バッテリー、充電器は別売
販売価格

19,900円(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 04:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0061ページ
その他関連
部品EA897PA-22A : [EA897PA-21用] ACアダプター
オプションEA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813P-21A : DC14.4V 充電池&充電器セット
オプションEA813P-22 : DC18V 充電池&充電器セット
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ60ページ
  • エスコ便利カタログ61ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top