すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897S-11

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン型番SSー25DJRー1P
電源100Vタイプ1口冷風タイプ
コード5m(ポッキンプラグ)消費電力(50/60Hz)0.81/0.98 kW
冷房能力(50/60Hz)2.1/2.5 kW首振り有(自動首振り装置内蔵)
サイズ390×430×920(H)mm重量約42kg
使用温度範囲18~45℃圧縮機全密閉型ロータリー
設計圧力H:4.17 MPa L:2.21 MPaIPコードIP14
ユニット構成一体形送風方式直吹き形
冷媒封入量420g付属品冷風ダクト、ダクト用エルボ、排気エルボ
全閉式ファンモータ
突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合
様々なシーンで使える使用温度。通常のスポットエアコンは周囲温度が25℃からしか使えませんが、防雨型は周囲温度18℃から使用可能です。
5mの電源コードが付いておりますのでコンセントから遠く離れた場所にも設置する事が可能です。
電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。
使用しない場合は折りたためるので邪魔になりません。
水に強く、弾性を持っているため凸凹のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。
自在ストッパー付きですので使用時に動いてしまう事もありません。
冷風延長ダクト(EA897SD-11)が使用可能
販売価格

130,100(税抜)/ 143,110円(税込)

カタログ価格

130,100円(税抜)/143,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0058ページ

代替品

EA897S-11A
その他関連
オプションEA897SD-11 : φ125mmx5m 冷風延長ダクト
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top