すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SB-100G

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-25DL-1
電源100Vタイプ1口冷風タイプ
コード1.8m首振り有(自動首振り装置内蔵)
消費電力(50/60Hz)800/950W冷房能力(50/60Hz)2.3/2.8kw
ドレンタンク5Lサイズ396×397×833(H)mm
重量34kg延長ダクト(オプション)冷風用:EA897SD-11
排熱用:EA897SD-12
冷媒R32冷媒封入量360g
IPコードIP10運転可能条件25℃(50%)~45℃(40%)
全閉式ファンモーター
エコ冷媒 R32採用
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載
キャスター(φ75mm)付
壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計
熱交換器一体型のミニドレンタンク。半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。
冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。
※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。
モーター周囲の空気がモーター内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。
便利な排水機能(ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。)
※ホースは内径φ16mmのものをご用意ください。
高いエネルギー消費効率
販売価格

111,200(税抜)/ 122,320円(税込)

カタログ価格

111,200円(税抜)/122,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SB-100H
  • 品番

    EA897SB-100H

  • コメント

    変更点:取っ手付になりました

バリエーション一覧
EA897SA-100F AC100V スポットクーラー(一口型)
EA897SB-100G AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)
その他関連
オプションEA897SD-11 : φ125mmx5m 冷風延長ダクト
オプションEA897SD-12 : φ175mmx4m 排熱延長ダクト
ウェブカタログ画像
  • 設置面積のコンパクト化(従来品より6%減)

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top