すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897SC-1A

品名 : AC100V スポットクーラー(ポータブル型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-16MZW-1
消費電力(50/60Hz)480/590W冷房能力(50Hz/60Hz)1.2/1.4kw
ドレンタンク容量(L)3コード長(m)2
電源100V首振り無
サイズ(W×D×H)mm225×519×675重量22kg
騒音値50Hz:56dB、60Hz:62dB
新冷媒 R407C採用
全閉式ファンモーター搭載
外気温表示(周囲温度が表示されます。)
満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。
前面以外の三面を壁にピタリと寄せられます。
設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。
オフタイマー付き(1・2・4時間から選び、切り忘れを防止します。)
販売価格

68,400円(税抜)/ 75,240円(税込)

カタログ価格

68,400円(税抜)/75,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/05 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA897TE-6
  • 品番

    EA897TE-6

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA897SC-11 : φ160mmx0.8-3m 排熱ダクト(伸縮タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 操作パネル

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top