すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SC-1B

品名 : AC100V スポットクーラー(ポータブル型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-16MZW-1
電源100Vコード2m
消費電力(50/60Hz)480/590W冷房能力(50Hz/60Hz)1.2/1.4kw
ドレインタンク3Lサイズ225×519×675(H)mm
重量22kg延長ダクト(オプション)EA897SC-11
首振り
騒音値50Hz:56dB、60Hz:62dB冷媒封入量340g
IPコードIP10運転可能条件25℃(50%)~45℃(40%)
新冷媒(R407C)採用
全閉式ファンモーター搭載
満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。
前面以外の三面を壁にピタリと寄せられます。
設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。
オフタイマー付き(1・2・4時間から選び、切り忘れを防止します。)
外気温表示(周囲温度が表示されます。)
送風切り替え(冷房運転から送風運転に切り替え可能なので扇風機のように使用できます。)
※防滴・防水構造ではありません。
販売価格

52,100(税抜)/ 57,310円(税込)

カタログ価格

52,100円(税抜)/57,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/24 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA897SC-11 : φ160mmx0.8-3m 排熱ダクト(伸縮タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 省スペース&かべピタ
  • 上・横選べる排気方向
  • 満水時自動ストップ
  • 風向き調節
  • 操作パネル

商品動画

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top