すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SD-12

品名 : φ175mmx4m 排熱延長ダクト

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-HD-175-4M
仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(φ185mm用)サイズφ175mm×4m
重さ7800g対応機種EA897SA-100F、EA897SB-100F、
旧EA897SA-100D、旧EA897SB-100D、旧EA897SC-1A
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0058ページ
その他関連
本体EA897SA-100F : AC100V スポットクーラー(一口型)
本体EA897SB-100G : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)
本体EA897SA-100G : AC100V スポットクーラー(一口型)
本体EA897SB-100H : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)
本体EA897SA-100H : AC100V スポットクーラー(一口型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top