すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SJ-1A

品名 : AC100V 移動式クーラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IPA-2221G
電源AC100(50/60Hz)消費電力755/870W
電流8.7/8.8Aサイズ(W×D×H)mm286×320×700
電源コード約1.9m重量22kg
冷風能力(50/60Hz)2.0/2.2Kw除湿能力(50/60Hz)約26L/日
(温度が25℃で湿度80%の場合)
モード冷風・送風・除湿運転音前方:51db、後方:57db
タイマー0.5~24時間(切/入)排気ダクト長約30~150cm
ルーバー角度上下手動調整冷媒R410A
付属品リモコン、排気ダクト、窓パネルセット(窓の高さ:76~143.5cmに対応)
3段風量切替(強・中・弱)
排水作業不要のノンドレン方式
キャスター付きでどこにでも簡単に移動!
設置工事不要でそのまま使用可能です
排気ダクトは付属の窓パネルセットで簡単に窓に固定可能
排熱を屋外に放出でき、冷房効果を高めます
販売価格

58,900(税抜)/ 64,790円(税込)

カタログ価格

58,900円(税抜)/64,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SJ-1D
  • 品番

    EA897SJ-1D

  • コメント

    窓枠パネルリニューアル

ウェブカタログ画像
  • リモコン付き(チャイルドロック機能付)
  • 排気ダクトは付属の窓パネルセットで簡単に窓に固定可能
  • キャスター付きでどこにでも簡単に移動できます
  • 上下に風向きを手動で調整できます

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top