| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IPA-2325S |
|---|
| サイズ | 300(W)×316(D)×696(H)mm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
|---|
| 適用畳数 | 4.5~7畳 | モード | 冷風・除湿・送風 |
|---|
| 冷風能力 | 2.0/2.3kW | 除湿能力 | 19/20L/日 |
|---|
| 風量切替 | 冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:無し 送風:3段階(弱・中・強) | 消費電力 | 680/730W(冷風) |
|---|
| 電流 | 8.6/7.5A | 冷媒 | R32 |
|---|
| 冷媒封入量 | 190g | 電源ヒューズ | AC250V,3.15A |
|---|
| コード長さ | 約1.5m | 取付枠 | 標準窓:750~1150mm 長尺窓:1150~1450mm |
|---|
| 重量 | 約20.5㎏ | 付属品 | 窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、虫よけ網×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 |
|---|
| すぐに使えて、どこでも涼しく! 工事不要の移動式クーラー |
取付工事が不要。 エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に誰でも簡単に設置可能。 |
| キャスター付きで、どこにでも簡単に移動ラクラク。 |
運転モードは冷風・除湿・送風(換気)を搭載。1台で3役をこなします。 ・冷風:温度は16℃~30℃に設定可能。暑さで悩んでいたシーンも解決! ・送風:お部屋の換気を効率化、扇風機の代わりにも。 ・除湿:じめじめした湿気を減らし、心地よい空間をつくります。 |
窓枠パネルは取り付け簡単!(雨除けカバーや虫除け網が付属。) 排気口から出る熱を室外へ出すことで、より涼しく快適に過ごせます。 |
| 補助鍵は外さず、ワンタッチで窓の開閉が可能! |
本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式。 湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。 |
| 機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。 |
おやすみモードをセットすれば、設定温度が徐々に変化し、快い眠りをサポート。 約1時間後に1℃アップ。2時間後以降は2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。 |
| チャイルドロック機能付き。本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。 |
| 風量調節は3段階。 自動・強・中・弱からお好みの風量を選択できます。 |
【さまざまなシーンで活躍】 料理中に暑くなってしまうキッチンに。 工事の手間をかけずにすぐに使えて移動も可能。 エアコンが設置できない場所でも快適に。 |