すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-3B

品名 : AC100V スポットクーラー(二口型/自動首振)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナカトミ型番SAC-34S
電源100Vコード2m
首振り消費電力(50/60Hz)強:950/1220W
弱:900/1180W
冷房能力(50/60Hz)3.0/3.4kWドレンタンク容量5L
重量約55kg圧縮機全閉型ロータリー
サイズ470(W)×450(D)×945(H)mm付属品ドレンホース、排熱ダクト、取付プレート、固定ねじ、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
キャスター径約76mm騒音値強:64/65dB
弱:62/62dB
冷媒封入量510gユニット構成一体形
送風方式直吹き形設計圧力H:4.2MPa
L:2.1MPa
IPコードIP20使用温度範囲25~45℃
材質スチール・樹脂
環境に配慮した冷媒R32を採用。
オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒
風量調節可能(強・弱)
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。
キャスター付
保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠
ツインダクト式で、2カ所に効率的な冷房が期待できます。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
冷房専用
壁面設置可能
据付工事不要
ドレンホースで直接排水可能
販売価格

169,000(税抜)/ 185,900円(税込)

カタログ価格

169,000円(税抜)/185,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0058ページ

代替品

EA897TE-12B
  • 品番

    EA897TE-12B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-23 : φ125mmx450mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-24 : φ125mmx1000mm 冷風ダクト
オプションEA897TE-25 : φ185mmx340mm 排熱ダクト
オプションEA897TE-26 : φ185mmx3m 排熱延長ダクト
オプションEA897TE-27 : φ125mm スポットクーラー用Y字継手
オプションEA897TE-28 : スポットクーラー用T字継手
オプションEA897TE-29 : スポットクーラー用ストレート継手
オプションEA897TE-30 : スポットクーラー用エンドキャップ
オプションEA897TE-32 : スポットクーラー用エルボ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top