すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TF-1A

品名 : AC100V 移動式クーラー

仕様

メーカーナカトミ型番MAC-20N
電源100Vコード約1.8m
消費電力(50/60Hz)800/945W冷房能力(50/60Hz)2.0/2.3kW
除湿能力(50/60Hz)23/26L/日冷媒R410A(封入量378g)
電流9.3A/9.7A設定温度16~32℃
騒音値約56/57dBサイズ370(W)×345(D)×705(H)mm
重量約22kg圧縮機全閉型ロータリー
付属品・リモコン×1
・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)
・ダクトエンドA/B×各1
・窓パネルA/B×各1
・レール用アタッチメント×2
・四角ボルト×1/蝶ナット×1
・ネジ×4/キャップ×1
・ドレンホース×1
・単4電池×2
どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!
風量調節可能(強・弱)
コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。
冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。
便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。
全閉型ファンモーター搭載
付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。
窓高さ785~1415mmまで取り付け可能
(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
販売価格

51,800(税抜)/ 56,980円(税込)

カタログ価格

51,800円(税抜)/56,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0059ページ

代替品

EA897SJ-1D
  • 品番

    EA897SJ-1D

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top