すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898B-135

品名 : 160mmx 18T 超硬チップソー(草刈機用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番6653727
直径(mm)160山数18
穴径20mm刃厚2.2mm
用途雑草、牧草
特殊刃形で草が絡みにくい
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 08:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898B-135A
  • 品番

    EA898B-135A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA898B-135 160mmx 18T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-136 200mmx 18T 超硬チップソー(草刈機用)
その他関連
本体EA898RB-1 : AC100V/180W 草刈機(電動)
本体EA898RB-22 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)
本体EA898RB-21A : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)
本体EA898RB-22A : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top