すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CB-1

品名 : 440x520mm トレー用ウォールパネル

様々な組み合わせが可能なウォールパネル

仕様

サイズ520×440(H)mm適合トレーEA661CA-11~-28
材質スチール(亜鉛メッキ)壁取付ねじ穴径5mm(18か所)
耐荷重30kg
48溝付
様々な組み合わせが可能なウォールパネル
別売のパーツトレーと組み合わせてパーツトレーラックとしても使用できます。
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/21 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1586ページ
その他関連
オプションEA661CA-11 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-13 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-15 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-17 : 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-18 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-21 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型・青/48個)
オプションEA661CA-23 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)
オプションEA661CA-25 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型・青/24個)
オプションEA661CA-27 : 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個)
オプションEA661CA-28 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
メイン画像
  • トレー取付例
  • 壁取付ねじ穴径…5mm

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top