すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA854LG-81

品名 : 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属3枚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番T-127D/3
全長(mm)100山数8
シャンクTシャンク入数3枚
用途軟鋼板3.0~15mm、アルミ~30mm、プラスチック~30mm、FRP~20mm刃厚(mm)1.0
有効長(mm)74材質ハイス
切断タイプ直線切断
金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鋳・亜鉛等)
販売価格

1,250円(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 01:25現在)

更新
商品入数3販売単位組
カタログページ0962ページ

代替品

EA854LG-82
バリエーション一覧
EA854LG-81 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属3枚
EA854LG-82 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属5枚
EA854LG-83 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属3枚
EA854LG-84 100mmx8T ジグソーブレード(鉄・アルミ・非鉄金属5枚
ウェブカタログ画像
入数:3枚
  • 入数:3枚
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top