すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898B-76

品名 : 158mm/ 36T 超硬チップソー(超小型)

仕様

用途雑草、ツル草、造園刃厚1.75mm
穴径25.4mm
植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様
豆などの硬いツル草もスムーズに切断可能
直径(mm)158山数36
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/13 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2504ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2504ページ
  • エスコ便利カタログ2505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top