すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898BE-100

品名 : (草刈機用) 研磨セット

仕様

メーカーキンボシ型番GL-100
内容量50g(コンパウンド)粒度#100(コンパウンド)
ハンドル・コンパウンド・ブラシ
手動芝刈機(EA898BE-4B、EA898BE-5B)の刃とぎが簡単にできます。
刃にコンパウンドを塗ってハンドルで回すだけ簡単に切れ味回復。
※他社手動芝刈機にご使用されても研磨できない場合がございます。
販売価格

4,640(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2509ページ
その他関連
本体EA898BE-4B : 200mm 芝刈機(手押し式)
本体EA898BE-5B : 250mm 芝刈機(手押し式)
本体EA898BE-4C : 200mm 芝刈機(手押し式)
ウェブカタログ画像
  • コンパウンドを回転刃に塗ってハンドルを回すだけで刃とぎが出来ます

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top