すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898C-11

品名 : 685mm ハンドチェーンソー

仕様

刃長685mm重量113g
サイズ1,016(W)×6.3(D)×38(H)mm刃の厚み約5mm
木や茂みを取り除くのに便利です。
小さな枝も簡単に切断できます。
ナイロン製のハンドループ
ハンモックを吊るすときも、大規模な狩猟で視界を確保するときも簡単に持ち運び、展開することができます。
販売価格

3,340(税抜)/ 3,674円(税込)

カタログ価格

3,340円(税抜)/3,674円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/03 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2492ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2492ページ
  • エスコ便利カタログ2493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top