すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CD-3

品名 : 400mm チェーンソー(電動)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番CS-402FS
有効切断長さ400mmコード長2m
電源AC100V・12A重量3.1kg
サイズ207(W)×727(L)×173(H)mmオイルタンク容量65ml
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
ブレーキ付
自動給油
付属の刃(フルカッタ)は、2倍のカッタ数で密集した繊維の切断に最適
追加説明●絶縁方式…二重絶縁
●振動3軸合成値:3.1m/s2
振動3軸合成値につきましては、
【サブ画像1】【サブ画像2】にも掲載しておりますが
詳細は
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.htmlをご参照ください。

販売価格

26,700(税抜)/ 29,370円(税込)

カタログ価格

26,700円(税抜)/29,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 07:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CA-5A
その他関連
部品EA898CZ-6A : 400mm チェーンソー替刃(竹切用)
部品EA898CZ-11 : [EA898CD-3用] 400mm チェーンソー替刃
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top