すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CG-20A

品名 : 400mm チェーンソー(エンジン付)

仕様

メーカー京セラ型番ESK-340
有効切断長400mm燃料タンク容量0.41L
オイルタンク容量0.28L燃料混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
排気量36.3mlサイズ245(W)×778(L)×277(H)mm
重量5.5kg給油方式自動給油式
ソーチェン91PX-58キャブレターダイヤフラム式
点火方式電子制御点火プラグNGK BPM8Y
付属品プラグレンチ、チェンカバー
排出ガス3次自主規制適合品
エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用
キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付
「クリーン50」エンジン
販売価格

61,600(税抜)/ 67,760円(税込)

カタログ価格

61,600円(税抜)/67,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/06 15:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2485ページ

代替品

EA898CJ-6A
  • 品番

    EA898CJ-6A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA898CZ-59A : [EA898CG-20A用] ガイドバー
部品EA898CG-30 : [EA898CG-20用] 替刃
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top