すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898G-20B

品名 : (EA898G-2B用)交換ブレード

仕様

メーカーHiKOKI型番0033-8029
[EA898G-2B用]替刃
1枚入り
特殊コーティング
三面研磨刃
全長450mm切断径約15mm
販売価格

9,890(税抜)/ 10,879円(税込)

カタログ価格

9,890円(税抜)/10,879円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/05 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2572ページ
その他関連
本体EA898G-2B : 450mm 植木バリカン(電動)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2572ページ
  • エスコ便利カタログ2573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top