すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898R-8

品名 : 2.4mmx 9m ナイロンカッター(草刈機用)

仕様

ナイロンコード2.4mm×3m直径上蓋(赤):110mm
下蓋(黒):95mm
羽根(黒):130mm
穴径25.4mm高さ740mm
重量340g材質蓋部分:プラスチック樹脂
金属部分:アルミ合金及び亜鉛メッキ
適合ナイロンコードEA898R-21~-81
コードを巻き付けるスプールが草刈り機に直結され、回転が安定します。
巻き付け長さは9m巻き取れるため、作業効率が上がります。
ナイロンコード径は最大4mmまで使用可能
コード巻取り口にコード防護羽がついていることで、切れたナイロンコードが本体に入り込みにくくなり、作業効率が上がります。
草刈り機に取り付けた状態で、ヘッドを開けることなくコードの取りが可能です。
本体底部全体のボタンでコードを送り出し、底部を回すことで巻取りも簡単にできるため作業効率が向上
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA898R-21 : 2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
オプションEA898R-22 : 4.0mmx 50m ナイロンカッター用替コード
オプションEA898R-27 : 2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
オプションEA898R-51 : 2.3mmx50m ナイロンカッター用コード(超耐久/四角)
オプションEA898R-56 : 3.0mmx50m ナイロンカッター用コード(超耐久/丸)
オプションEA898R-61 : 3.2mmx50m ナイロンカッター用コード(超耐久/スパイラル)
オプションEA898R-66 : 3.2mmx50m ナイロンカッター用コード(スパイラル)
オプションEA898R-81 : 2.7mmx50m ナイロンカッター用コード(ダイヤ型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top