すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-55

品名 : φ360mm/DC36V 手押し草刈機(充電式)

仕様

メーカー工進型番SBC-3625C2
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ360mm
全長1180mm重量7.9kg
回転数3,000~5,300rpm連続運転時間(低速)約140分
(高速)約30分
※満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩
充電時間約180分電源DC36V(リチウムイオン2.5Ah)
使用環境温度5~40℃ナイロンコード取付方法さしこみ式
刃物回転方向反時計回り (使用者から見て)モーターブラシレスモーター
替バッテリーEA898RC-92バッテリー用充電器EA898RC-93
付属品ナイロンカッター、ナイロンコード×10本、36Vバッテリー、急速充電池、保護めがね、六角レンチ、ボックスレンチ、刃受金具、取付ボルト、飛散防護カバー、取付金具、
六角穴付ボルト(M5×16)×2本、結束バンド×2本
対角2.4mmナイロンコード
ナイロンコード専用
ハンドル部分とタイヤ部分が折りたためるので、乗用車でも楽に移動ができます。
押して草刈りができるので疲れにくいです。
ナイロンコード式なので、庭木や縁石などへの接触で傷つける危険が少なく安心です。
タイヤ付きなので肩に掛ける負担無し。
充電式で静かな住宅地でも安心
バッテリーの残量確認ボタンを押すと、バッテリー残量に応じて残量表示ランプが緑点灯します。
販売価格

63,900(税抜)/ 70,290円(税込)

カタログ価格

63,900円(税抜)/70,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/05 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2502ページ
その他関連
オプションEA898RC-92 : [EA898RC-53B用] 交換用バッテリー
オプションEA898RC-93 : DC36V/2.0Ah 急速充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2502ページ
  • エスコ便利カタログ2503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top