すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RE-7B

品名 : 350mm/AC100V/350W ヘッジトリマー(電動)

仕様

メーカー京セラ型番HT-3523
電源AC100V、350W、3.7A消費電力350W
電流3.7Aサイズ658(L)×186(W)×168(H)mm
刈込幅350mm全長658mm
重量2.0kgストローク量28mm
ストローク数1900回/分切断径15mm
コード長0.25m材質SK-5(ニッケルコーティングブレード)
付属品ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定
両刃駆動方式
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル
軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード
左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/11 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2510ページ

代替品

EA898RE-2B
  • 品番

    EA898RE-2B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA898RE-17A : [EA898RE-7B用] 350mm 替刃
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2510ページ
  • エスコ便利カタログ2511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top