すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RF-43A

品名 : [EA898RF-50A用] バリカンユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番AB01
仕様バリカンユニットブレードサイズ(mm)160
重量0.8kg付属品ブレード(本機取付)、グラスレシーバー、ブレードカバー(本機取付)、キャップ(本機取付)
用途芝の刈込み、キワ刈り、庭木の新芽、新葉の刈込み
パワーユニット(EA898RF-50A)と組み合わせてご使用ください。
販売価格

6,690(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA898RF-50A : [充電式]マルチツール
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top