すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AG-508C

品名 : 1.25m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号VCT用途600V以下の移動用電気機器用
定格容量19A 600V (1.25m㎡×2心)長さ50m
公称断面積1.25m㎡仕上外径9.6mm
曲げ半径37mm以上定格温度移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品
販売価格

17,400円(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/02 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1137ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AG-501 0.75m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-502 0.75m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-504 0.75m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-504C 0.75m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-505 1.25m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-506 1.25m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-508 1.25m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-508C 1.25m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-509 2 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-510 2 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-512 2 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-512C 2 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-513 3.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-514 3.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-516 3.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-516C 3.5 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-517 5.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-518 5.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-519 5.5 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-520 5.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-521 8 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-522 8 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-523 8 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)
    • キャブタイヤケーブルの許容電流

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top