すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA846B

品名 : ガラス細工プライヤー(薄物用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
切断時に破片がでません

仕様

用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム
可能板厚5mm全長200mm
重量230g
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。
5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。
切断時に破片がでません。
挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/15 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA846BA
  • 品番

    EA846BA

  • コメント

    色:ハンドル形状違い

その他関連
部品EA846B-1 : [EA846B用] 交換プレート
部品EA846B-2 : [EA846B用] 交換バー
ウェブカタログ画像
  • 反対側
  • 挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top