すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RS-1

品名 : DC18V/500mm ヘッジトリマー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番AHS50-20LI
サイズ192(H)×956(W)mm刈込幅500mm
重量2.5kg(バッテリー含む)最大切断能力(枝径)20mmΦ
ストローク数1300回/分電源DC18V
(充電式専用リチウムイオンバッテリー2.5Ah)
充電時間約40分(空→80%充電)
約60分(空→フル充電)
※2.5Ahバッテリー、
充電器AL1830CV使用時
連続作業時間約50分
※2.5Ahバッテリー使用時
※作業時間によって異なります。
付属品500mmブレード(本体装着済み)
ブレードカバー、充電器、
2.5Ahバッテリー1個
刈込み幅500mmで、パワフルでしっかり刈込める充電式ヘッジトリマー
ハイパワー&スタミナ2.5Ahリチウムイオン18Vバッテリー搭載
一振りで刈込み、クイックカット機能
ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリーマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。
不意の作動を防ぐ2ステップスイッチや、持ち手をガードするハンドプロテクター(はね返りガード)など人にやさしい安全設計です。
販売価格

38,300円(税抜)/ 42,130円(税込)

カタログ価格

38,300円(税抜)/42,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/01 02:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA898GB-21A
  • 品番

    EA898GB-21A

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
オプションEA813B-41 : DC18V /2.5Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top