すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898S-2

品名 : AC100V/1500W ガーデンシュレッダー(電動)

仕様

メーカーキンボシ型番MLC-1500D
容量50L重量(kg)11.7
電源AC100V・1500Wサイズ560×445×890(H)mm
コード長5m最大粉砕枝径φ35mm
騒音値106dB付属品ゴーグル、手袋、押し込み棒、六角レンチ6mm、スパナ10mm
ブレード特殊鋼両刃カッター
ディスク式2枚刃で強力スピード粉砕
便利な収集ボックスタイプ
あっという間に細かく粉砕し、大容量の枝葉を約1/8に減容してくれます。
最大約φ35mmまでの生木が投入可能で、強力に素早く粉砕可能
モーター焼損防止機構・安全スイッチ(2箇所)・二重絶縁
販売価格

49,000(税抜)/ 53,900円(税込)

カタログ価格

49,000円(税抜)/53,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/10 14:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2511ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2510ページ
  • エスコ便利カタログ2511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top