すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AH-32H

品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番CV-KV70L
集じん容量1.3L電源100V
消費電力約240W~1,170W吸込仕事率約100W~600W
騒音値約60~67dBサイズ351×236×202mm
重量2.7kgコード長5m
適合紙パックEA899AH-102,-103,-105クリーン機能HEパックフィルター(抗菌加工)
抗菌フィルター
ウレタンフィルター
ヘッド幅約250mm付属品すき間用吸口
パックフィルター(EA899AH-103×1枚)
小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。
空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」
ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。
「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除
高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
付属のツールでキレイに「すき間用吸口」
ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。
本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。
ヘッドは水洗いに対応しています。
アイコン
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AH-32K
  • 品番

    EA899AH-32K

  • コメント

    変更点:環境配慮デザイン・消費電力

その他関連
部品EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
オプションEA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
オプションEA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚)
ウェブカタログ画像
  • 軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。
  • 軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。
  • [ワンタッチ着脱]
  • [前・左右きわ取り]
  • [ワンタッチ着脱]

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top