すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-41

品名 : [充電式] 掃除機・スティック型

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCD-160P
集じん容量0.2L電源充電式(リチウムイオン電池)
連続使用時間スティック状態:標準約20分、ターボ約12分
ハンディ状態:標準約23分、ターボ約13分
サイズ224×167×1045mm
重量1.6kg充電時間約4時間(室内・使用時間などにより充電時間が長くなる事があります)
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、ハンドル固定ねじ(1本)バッテリー容量1900mAh
バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
定格電圧DC10.8V
切替スムーズ
サッと使える、2つの機能“Stick in handy”。
ワンタッチ、ハンディを簡単取り出し。
2つの機能を使い分け、ワンランク上の“キレイ”を。
快適軽量スリム設計
スタイリッシュな見た目のスリムスティックで、掃除の負担も“軽く”。
スティック:スリムボディで高い操作性。
ハンディ:手元から高所まで、手軽にできる軽さ。
細かい粒子まで吸引
自走式軽量パワーヘッド×パワーブラシで、潜んだゴミも“かき出して”吸い込む。
真空度を極限まで高めたヘッドが、微細な粒子まで吸引し、逃がさない。
抜群の操作性
ヘッド操作も、思いのまま自由に。
ソファやベッド下など、狭い部分にも侵入。
ゴミが溜まりやすいのに掃除がしにくい、そんな場所も徹底的にキレイにします。
そして手元の掃除はハンディで、掃除に困る車内でも。
部分的な掃除も、すき間ノズル・ブラシノズルに切り替えで対応。
置くだけ充電スタンド
飾るように置くだけ、スマート充電。
未使用時もスマートに飾る充電スタンド。
使い終わったら、置くだけ。
長時間稼働を可能に
高性能バッテリーで最長約20分稼働(※スティック使用時、標準モードの場合。)
“リチウムイオンバッテリー”DCブラシレスモーター採用で最長20分間パワフルに稼働。
溜まったゴミは、蓋を開けてそのままゴミ箱へ。
手を汚さず、衛生的。
ダストカップ・回転ブラシモップは丸ごと水洗い可能。
定期的に洗うことで、吸引力も持続します。
アイコン
販売価格

33,100(税抜)/ 36,410円(税込)

カタログ価格

33,100円(税抜)/36,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2475ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2474ページ
  • エスコ便利カタログ2475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top