すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-197

品名 : 200x200x20mm ゴム板(再生ゴム)

仕様

サイズ(mm)200×200厚み(mm)20
材質再生ゴム
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/24 07:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1415ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XC-191 100x100x10mm ゴム板(再生ゴム)
    EA997XC-192 200x200x10mm ゴム板(再生ゴム)
    EA997XC-193 300x300x10mm ゴム板(再生ゴム)
    EA997XC-196 100x100x20mm ゴム板(再生ゴム)
    EA997XC-197 200x200x20mm ゴム板(再生ゴム)
    EA997XC-198 300x300x20mm ゴム板(再生ゴム)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA997XC-192です
    • ※画像はEA997XC-192です
    • エスコ便利カタログ1414ページ
    • エスコ便利カタログ1415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top