すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NP-107

品名 : 19mmx10m ビニールテープ(黒/1巻)

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

仕様

メーカー日東電工型番No.21
サイズ19mm×10m厚さ0.19mm
材質基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用
重量50gカラーブラック
粘着力2.51N/19mm引張強度71.9N/19mm
電気絶縁性に非常に優れています。
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性に優れ、手で切ることができます。
初期粘着性に優れています。
配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336適合品
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
販売価格

95(税抜)/ 105円(税込)

カタログ価格

95円(税抜)/105円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/03/24 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1443ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944NP-1 19mmx10m ビニールテープ(透明/10巻)
    EA944NP-2 19mmx10m ビニールテープ(赤/10巻)
    EA944NP-3 19mmx10m ビニールテープ(青/10巻)
    EA944NP-4 19mmx10m ビニールテープ(黄/10巻)
    EA944NP-5 19mmx10m ビニールテープ(緑/10巻)
    EA944NP-6 19mmx10m ビニールテープ(白/10巻)
    EA944NP-7 19mmx10m ビニールテープ(黒/10巻)
    EA944NP-8 19mmx10m ビニールテープ(灰/10巻)
    EA944NP-9 19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻)
    EA944NP-21A 25mmx20m ビニールテープ(透明/8巻)
    EA944NP-22A 25mmx20m ビニールテープ(赤/8巻)
    EA944NP-23A 25mmx20m ビニールテープ(青/8巻)
    EA944NP-24A 25mmx20m ビニールテープ(黄/8巻)
    EA944NP-25A 25mmx20m ビニールテープ(緑/8巻)
    EA944NP-26A 25mmx20m ビニールテープ(白/8巻)
    EA944NP-27A 25mmx20m ビニールテープ(黒/8巻)
    EA944NP-28A 25mmx20m ビニールテープ(灰/8巻)
    EA944NP-29A 25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/8巻)
    EA944NP-101 19mmx10m ビニールテープ(透明/1巻)
    EA944NP-102 19mmx10m ビニールテープ(赤/1巻)
    EA944NP-103 19mmx10m ビニールテープ(青/1巻)
    EA944NP-104 19mmx10m ビニールテープ(黄/1巻)
    EA944NP-105 19mmx10m ビニールテープ(緑/1巻)
    EA944NP-106 19mmx10m ビニールテープ(白/1巻)
    EA944NP-107 19mmx10m ビニールテープ(黒/1巻)
    EA944NP-108 19mmx10m ビニールテープ(灰/1巻)
    EA944NP-109 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)
    EA944NP-121 25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)
    EA944NP-122 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)
    EA944NP-123 25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)
    EA944NP-124 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)
    EA944NP-125 25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)
    EA944NP-126 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
    EA944NP-127 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)
    EA944NP-128 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
    EA944NP-129 25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、カラー・テープ幅が異なります。
    • ※品番により、カラー・テープ幅が異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1442ページ
    • エスコ便利カタログ1443ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top