すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899AJ-60C

品名 : DC10.8V ハンディクリーナー(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SBD-74
電源充電式(リチウムイオン電池)連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分
集じん容量0.3L サイズ236×167×1050(H)㎜
ハンディー時:78×141×537(H)mm
重量1.3kg充電時間約3時間
付属品充電アダプター、使い捨てダストパック25枚(EA899AJ-36)
空気の力でゴミをかき出すサイクロンストリームヘッドを使用。
細かなほこりもかき出し吸い込む極細軽量スティッククリーナーです。
階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
約3時間で充電ができ、1回の充電で最大30分使用できます。
アイコン
販売価格

19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA899AJ-73
  • 品番

    EA899AJ-73

  • コメント

    違い:サイズ、重量、充電時間など

その他関連
部品EA899AJ-36 : [EA899AJ-60D,-73用] 不織布フィルター(25枚入)
ウェブカタログ画像
  • ハンディー時

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top