すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AM-36S

品名 : AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番MC-PJ24G-C
集じん容量1.3L電源AC100V
消費電力200~1,150W吸込仕事率60~580W
騒音値60~65dBサイズ242(W)×348(D)×195(H)mm
重量2.7kg(本体のみ)、
4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズル含む)
コード長5m
付属品2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)適合紙パックEA899AM-103A、-104、-107
ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。
子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。
特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。
独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。
マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに
ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。
小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。
コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。
排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。
アイコン
販売価格

35,500(税抜)/ 39,050円(税込)

カタログ価格

35,500円(税抜)/39,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 20:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2416ページ

代替品

EA899AM-39
  • 品番

    EA899AM-39

  • コメント

    変更点:デザイン、消費電力など

その他関連
部品EA899AM-104 : 紙パック・シャッター無し(パナソニック用・5枚)
オプションEA899AM-103A : 紙パック・防臭・シャッター付(パナソニック用・5枚)
オプションEA899AM-107 : 紙パック(EA899AM-48A用・3枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top