すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AM-39

品名 : AC100V/150-1000W 掃除機(紙パック式)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番MC-PBH6A-AH
集じん容量1.3L電源AC100V
消費電力150~1000W吸込仕事率60~470W
騒音値60~68dBサイズ243(W)×348(D)×196(H)mm
コード長5m重量4.3kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
3.0kg(本体のみ)
付属品すき間用ノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)適合紙パックEA899AM-103A、-104、-107
軽量・コンパクトなのに強力パワーの紙パック掃除機
弱・標準・強の3段階切替
「エアダストキャッチャー」つきエアロノズル
「フロントハンドル&スライド伸縮延長管」でらくらくお掃除します。
アイコン
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/01/17 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2416ページ
その他関連
部品EA899AM-104 : 紙パック・シャッター無し(パナソニック用・5枚)
オプションEA899AM-103A : 紙パック・防臭・シャッター付(パナソニック用・5枚)
オプションEA899AM-107 : 紙パック(EA899AM-48A用・3枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top