すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899AR-16SC

品名 : [充電式/DC18.0V] 掃除機(サイクロン式/紙パック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番DHC1810L5
サイズ455(※970)×121×188(H)mm
※()内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。
連続使用時間(強)25分、(弱)50分
吸込仕事率(強)60W、(弱)20W騒音値強:69.2dB
(サイクロンユニット未装着)
重量1.5kg充電時間84分
集じん容量0.5L(ダストバッグ)、
0.33L(紙パック)
使用電池18V仕様
リチウムイオン5.0Ah(付属)
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、すき間ノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ(本体取付)、サイクロン式ユニット、逆止板
排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式ユニット付属
充電器・バッテリー付
静かでパワフルな吸引力
シートキースイッチの2段階切り替えで掃除効率アップ
電池残量をLEDの点灯点滅で知らせます
ストラップ付
静音性UP
微細な粉じんなどの吸込みに優れたサイクロン式ユニットを標準付属
アイコン
販売価格

36,400円(税抜)/ 40,040円(税込)

カタログ価格

36,400円(税抜)/40,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA899AR-19
  • 品番

    EA899AR-19

  • コメント

    仕様ご確認ください

その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
部品EA899AR-1 : 紙パック(EA899AR、AR-14用・10枚)
部品EA899AR-24 : スキマノズル(充電式ハンディークリーナー用)
部品EA899AR-26 : [EA899AR用] ダストバッグ(布製)
部品EA899AR-27 : 逆止板(充電式ハンディークリーナー用)
部品EA899AR-28 : [EA899AR-18用] サイクロン式ユニット
オプションEA899AR-21 : 丸ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-22 : 棚ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-23 : フレキシブルホース(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-25 : ブラシ(じゅうたん用/充電式ハンディークリーナー用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top