すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-3A

品名 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)

仕様

メーカー京セラ型番AVC1250ST
電源100V消費電力1150W
最大風量3.0m3/min最大真空度25kPa
騒音値72dBサイズ420(W)×420(D)×580(H)mm
吸込仕事率280W材質タンク:ステンレス
重量9.0㎏付属品ホース(φ38mm×2.5m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター
コード長10m集じん容量23L
吸水20L
排水に便利なドレン付
錆に強いステンレスタンクを採用
細かなホコリも確実にキャッチする、カートリッジフィルタ仕様
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
アルミ製スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプのため、パワフルなのに静かです。
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ搭載
静電気を地面に逃がす、アースチェーン付
販売価格

43,700(税抜)/ 48,070円(税込)

カタログ価格

43,700円(税抜)/48,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ
その他関連
部品EA899RS-23 : [EA899AR-3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)
部品EA899RS-26 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用)
部品EA899RS-28 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター
部品EA899RS-34 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
部品EA899RS-45 : [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製)
オプションEA899RS-37 : [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
オプションEA899RS-41 : EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド
オプションEA899RS-43 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-44 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-46 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
オプションEA899RS-47 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル
オプションEA899RS-31A : [EA899AR・RS用] 替フィルター(粉じん用)
部品EA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top