すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899AW-19A

品名 : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)

仕様

メーカーボッシュ型番GAS18V-1N
使用電池18V仕様
リチウムイオン5.0Ah
集じん容量0.7L
連続使用時間約35分吸込仕事率59W
サイズ440×180×110mm重量1.8kg(バッテリー装着時)
充電時間約30分(空→80%ターボ充電)
約45分(空→フル充電)
付属品バッテリー
充電器
延長パイプ
すき間ノズル
床用ノズル
フィルター(本体装着済み)
フレキシブルホース
2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。
紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。
ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。
豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。
ECP機能:過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
アイコン
販売価格

39,900円(税抜)/ 43,890円(税込)

カタログ価格

39,900円(税抜)/43,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2415ページ
その他関連
部品EA899AW-20 : DC18.0V ハンディークリーナー本体
部品EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813BD-18TB : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2414ページ
  • エスコ便利カタログ2415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top