すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AY-18

品名 : 226x197x1143mm 手動掃除機

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C186-300J-MB
用途カーペット敷きのフロア、廊下、エントランスマットのお掃除などに作業幅165mm
本体サイズ226(W)×197(D)×1143(H)mm重量1.03kg
材質ハンドル:スチールパイプ
ボディ・グリップ:ABS
バンパー:PVC
ブラシクリーナー:PP
回転ブラシ:豚毛
静かに軽くカーペット掃除ができる手動式ブラシ
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。
上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
ブラシクリーナー付
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/09/09 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2417ページ

代替品

EA899AY-18A
バリエーション一覧
EA899AY-18 226x197x1143mm 手動掃除機
EA899AY-21 336x281x1133mm 手動掃除機
その他関連
部品EA899AY-19 : [EA899AY-18用] 替えブラシ
部品EA899AY-19A : [EA899AY-18A用] 替えブラシ
ウェブカタログ画像
  • エントランスマットのお掃除にも便利です。
  • 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチ!
  • ブラシクリーナー付き
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top