すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899CB-20A

品名 : AC100V/ 650W ポータブルブロワバキューム

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番PSV-600
電源AC100V、650W風速50m/秒
風量3.5m3/分風圧4.8kPa
サイズ480(ノズル無し355)×198×232(H)mm重量1.9kg
コード長4.5m無負荷回転数12,500rpm
吸込仕事率142W集じん容量2L
材質樹脂用途各種機械・作業現場・庭まわり・社内の清掃、木材の切屑の集じん・吹飛ばし
替カーボンブラシEA813RA-11付属品ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイドノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット
本体二重絶縁構造、吸込み・吹飛ばし機能付
ブロワーと集塵作業を1台で行える
ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え
販売価格

13,600円(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA899CB-5A
  • 品番

    EA899CB-5A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
部品EA899CB-27 : [EA899CB-20用] ダストバッグ(2L)
オプションEA899CB-28 : [EA899CB-20用] ダストバッグ(4L)
ウェブカタログ画像
  • 吹き寄せ作業
  • 吹き出し作業

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top