小さい粉から落ち葉まで回収可能
環境に優しい、電源要らずの手押しクリーナー
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | AJL920S |
|---|
| ※注意※ | 一部お客様組立品 組立内容:付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。 | 用途 | 工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に |
|---|
| 回収可能物 | 砂/小石/落ち葉/ボトル等 | コンテナ容量 | 40L |
|---|
| サイズ | 1350(W)×970(D)×1060(H)mm | 重量 | 23.8kg |
|---|
| 付属品 | ドライバー | 清掃幅 | 650mm |
|---|
| 清掃能力 | 3680m3/h | | |
|---|
| 押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に最適なクリーナーです。 |
| 電源コードがない為、道路や公園でも使用可能 |
| ローラーブラシ付で細かなゴミも回収します。 |
| サイドブラシを装備し、角にある微細なゴミまで回します。 |
| ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。 |
| ハンドルとブラシの高さ調整可能 |
| 立掛け収納可能 |
| 販売価格 | 87,700円(税抜)/
96,470円(税込)
| カタログ価格 | 87,700円(税抜)/96,470円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/04/27 08:20現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 2426ページ |
|---|