すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899HC-48A

品名 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(紙パック/充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番ESCOオリジナルセット品
用途清掃作業に仕様エスコセット
(バッテリー・充電器セット)
集じん方式紙パック式集じん容量0.4L
吸込仕事率(強):33W
(標準):26W
(弱):17W
連続使用時間(強):約40分
(標準):約48分
(弱):約66分
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)充電時間満充電:約25分
実用充電:約19分
騒音値72dBサイズハンディ時:478(W)×112(D)×169(H)mm
延長管・ノズル取付時全長:1008mm
重量1.8kg(バッテリーEA813HF-17B装着時)材質ABS樹脂
カラーホワイト付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚
使用可能バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ)
ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい
紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。
紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。
吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ
LEDライト付き
アイコン
販売価格

61,000円(税抜)/ 67,100円(税込)

カタログ価格

61,000円(税抜)/67,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2413ページ
バリエーション一覧
EA899HC-48A DC18.0V ハンディークリーナーセット(紙パック/充電式)
EA899HC-68 DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
その他関連
部品EA899HP-3 : 紙パック(抗菌タイプ・10枚)
セット商品EA899HC-68 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top