すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HW-6

品名 : AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番FRP80SB
電源100V消費電力1140W
吸込仕事率300W最大風量3.5m3/min
最大真空度22.0kPa騒音値72dB
サイズ331×364×334(H)mm重量6.6kg
コード長5m(2心)付属品ホースφ38mm×1.8m、
延長管、パイプホルダ、
床用吸口、すき間用ノズル、
ホース接続ハンドル、
ポリ袋5枚
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。
集じん容量8L吸水容量6L
電動工具単動
販売価格

27,000(税抜)/ 29,700円(税込)

カタログ価格

27,000円(税抜)/29,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899HW-6A
  • 品番

    EA899HW-6A

  • コメント

    変更点:ホースの材質

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top